Elektrischer Bedarf
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
Beleuchtung
LED
5W921872
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
Brennenstuhl Construction Light 20W 2300lm 6500K 225 x 720 x 128mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W921872
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
3
Material Gehäuse
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutzart
I
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Anzahl der Pole
3
Material Gehäuse
Andere
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
3
Schlagfestigkeit
IK08
Nennspannung (V)
220 - 240
Schutzart (IP)
IP65
Mit Lichtquelle
Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen
42
Farbtemperatur (K)
6500 - 6500
Max. Systemleistung (W)
20
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
2300
Farbe der Leuchte
Weiß
Art der Verdrahtung
Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)
30000
Mit Rädern
Nein
Type
Construction Light
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W921872
EAN
4007123684816
UBB
500582622758
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
1171250244