text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm


Artikelnummer 5E759790
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 299
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Max. Systemleistung (W) 150
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 17500
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171250747
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.