text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm


Artikelnummer 7K718154
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 2
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 20
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Max. Systemleistung (W) 10
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 1150
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 7K718154
EAN 4007123684779
UBB 500583180368
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171250143
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.