text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm


Artikelnummer 8Q688300
Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK07
Nennspannung (V) ['5', '5']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart III
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit IK07
Nennspannung (V) ['5', '5']
Schutzart (IP) IP54
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Nein
Geeignet für Anzahl der Lampen 1
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 10
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 1000
Farbe der Leuchte Weiß
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q688300
EAN 4007123681303
UBB 500583576953
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1173700005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.