text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm


Artikelnummer 8I581265
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) 220 - 240
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 180
Farbtemperatur (K) 6500 - 6500
Max. Systemleistung (W) 100
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 11500
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 30000
Mit Rädern Nein
Type Construction Light

Artikelnummern

Artikelnummer 8I581265
EAN 4007123685004
UBB 500583487771
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171250047
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.