text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady SafeKey Nylon Lockout Padlocks


Bleiben Sie der Technologie voraus. Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, exklusiv von Brady, bieten ultimative Schlüsselpräzision und erweiterte Schlüsselsicherheit in Ihrem Lockout-Programm. Die Nachfrage nach mehr einzigartigen Schlüsselmöglichkeiten bei Lockout-Tagout wächst - mit SafeKey-Vorhängeschlössern erhalten Sie bis zu 700% mehr Schlüsselcodes als mit herkömmlichen Sicherheitsvorhängeschlössern. Das zum Patent angemeldete lineare Schlossdesign ermöglicht eine präzisere Schlüsselfräsung, wodurch Sie mehr einzigartige Schlüsselcodes und einen reibungsloseren Schlüsselbetrieb erhalten. Schnelles Finden - Schlüssel und Schlosskörper sind farblich aufeinander abgestimmt, damit Sie den passenden Schlüssel für Ihr Schloss schnell finden können. Der reibungsarme Schließmechanismus und das robuste, einteilige Gehäusedesign ermöglichen eine jahrelange Nutzung. Nylon-Vorhängeschlösser mit Stahlbügeln sind leicht und langlebig und daher ideal für allgemeine Verriegelungsanwendungen. Behalten Sie alles zusammen - das Vorhängeschloss ist schlüsselsicher, so dass Sie Schlüssel und Vorhängeschloss zusammen aufbewahren können, wenn Sie es nicht benutzen. Verschiedene Vorhängeschlösser mit einem Schlüssel sind ideal für den Beginn oder die Erweiterung Ihres Lockout-Programms.

Artikelnummer 4X828489
Farbe Schwarz
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Breite des Bügels (mm) 33.02
Durchmesser des Bügels (mm) 6.35
Breite des Schlosses (mm) 38
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Geeignet für Außenanwendungen Ja
Breite des Bügels (mm) 33.02
Durchmesser des Bügels (mm) 6.35
Breite des Schlosses (mm) 38
Anzahl der Schlüssel 1
Gehäuse für Materialschloss Andere
Höhe des Bügels (mm) 38.1
Material (Schloss) Bügel Stahl
Diskus-Modell Nein
Dicke des Schlosses (mm) 19.05
Mit Zahlenschloss Nein
Gleichschließend Nein
Marke Brady
Type NYL-BLK-38ST-KD

Beschreibung

Bleiben Sie der Technologie voraus. Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, exklusiv von Brady, bieten ultimative Schlüsselpräzision und erweiterte Schlüsselsicherheit in Ihrem Lockout-Programm. Die Nachfrage nach mehr einzigartigen Schlüsselmöglichkeiten bei Lockout-Tagout wächst - mit SafeKey-Vorhängeschlössern erhalten Sie bis zu 700% mehr Schlüsselcodes als mit herkömmlichen Sicherheitsvorhängeschlössern. Das zum Patent angemeldete lineare Schlossdesign ermöglicht eine präzisere Schlüsselfräsung, wodurch Sie mehr einzigartige Schlüsselcodes und einen reibungsloseren Schlüsselbetrieb erhalten. Schnelles Finden - Schlüssel und Schlosskörper sind farblich aufeinander abgestimmt, damit Sie den passenden Schlüssel für Ihr Schloss schnell finden können. Der reibungsarme Schließmechanismus und das robuste, einteilige Gehäusedesign ermöglichen eine jahrelange Nutzung. Nylon-Vorhängeschlösser mit Stahlbügeln sind leicht und langlebig und daher ideal für allgemeine Verriegelungsanwendungen. Behalten Sie alles zusammen - das Vorhängeschloss ist schlüsselsicher, so dass Sie Schlüssel und Vorhängeschloss zusammen aufbewahren können, wenn Sie es nicht benutzen. Verschiedene Vorhängeschlösser mit einem Schlüssel sind ideal für den Beginn oder die Erweiterung Ihres Lockout-Programms.

Artikelnummern

Artikelnummer 4X828489
UNSPSC 46171501
Hersteller Artikel Nr 150234
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.