Selbstlaminierende Etiketten
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
Sicherheitshinweisschilder
Identifizierung
Markierungen für Leitungen und Kabel
Selbstlaminierende Etiketten
4V377458
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
Brady Patrone B-427 Schwarz/Transparent M21-1500-427-WT-C
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4V377458
Farbe
Schwarz
Breite
38.1
Ausführung
-
Hitzebeständig
Nein
UV-beständig
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Schwarz
Breite
38.1
Ausführung
-
Hitzebeständig
Nein
UV-beständig
Nein
Aufdruck
Briefe
Länge
4300
Werkstoff
Plastic
Durchmesser des Kabels (mm)
4 - 8.10
Textfarbe
Schwarz
Farbe des Bandes
Weiß
Durchsichtig
Nein
Breite des Bandes (mm)
38.1
Type
M21-1500-427
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text
Artikelnummern
Artikelnummer
4V377458
UBB
500671770278
UNSPSC
46180000
Hersteller Artikel Nr
110930
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen