text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Patrone B-427 Schwarz/Transparent M21-1250-427-WT-C

Artikelnummer 1G857674
Farbe Schwarz
Breite 30.48
Ausführung -
Hitzebeständig Nein
UV-beständig Nein

Spezifikationen

Farbe Schwarz
Breite 30.48
Ausführung -
Hitzebeständig Nein
UV-beständig Nein
Aufdruck Briefe
Länge (mm) 4300
Werkstoff Plastic
Durchmesser des Kabels (mm) 3.2 - 5.7
Textfarbe Schwarz
Farbe des Bandes Weiß
Durchsichtig Nein
Breite des Bandes (mm) 31.75
Marke Brady
Type Cable Label

Beschreibung

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Artikelnummern

Artikelnummer 1G857674
UBB 500671770195
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 110929
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.