text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Kartusche B-427 Schwarz/Weiß/Transparent M21-1000-427-WT-C

Artikelnummer 9Y904444
Montageart Leim
Breite 25
Hitzebeständig Nein
UV-beständig Nein
Länge (mm) 4300

Spezifikationen

Montageart Leim
Breite 25
Hitzebeständig Nein
UV-beständig Nein
Länge (mm) 4300
Durchmesser des Kabels (mm) 2.7 - 5.1
Textfarbe Schwarz
Farbe des Bandes Weiß
Durchsichtig Nein
Breite des Bandes (mm) 25.4
Marke Brady
Type Cable Label

Beschreibung

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Artikelnummern

Artikelnummer 9Y904444
UBB 500671770013
UNSPSC 46180000
Hersteller Artikel Nr 110928
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.