AFNAMELIJST FABORY
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7N086497
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
55
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
55
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
460
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1800
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019H5209
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen