Bohrhämmer
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
Elektrische werkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
0I074952
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
BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0I074952
Höhe
231
Spannung (V)
230
Länge
367
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
4.7
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
231
Spannung (V)
230
Länge
367
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1400
Gewicht der Maschine (kg)
4.7
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
6250
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0I074952
EAN
4059952639239
UBB
500573701116
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0615990M9D
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen