AFNAMELIJST FABORY
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
4O436497
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
Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4O436497
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
35
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
35
Max. Drehmoment (Nm)
55
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
13
Drehmomenteinstellung (Nm)
55
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
460
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1800
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O436497
EAN
4059952603568
UBB
500718747594
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019H530A
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen