text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Zentrierbohrer 6119


Zentrierbohrer HSS-G für Lochsägen HSS-Bimetall, für Sechskantadapter mit Schlüsselweite 11 mm, Gesamtlänge: 102 mm, Zentrierbohrer für Standardadapter

Artikelnummer B4957.596.119
Gesamtlänge (mm) 102
Nenndurchmesser (mm) 6.35
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Andere
Marke Bosch
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 102
Nenndurchmesser (mm) 6.35
Werkstoff Schneiden HSS
Form des Schaftes Andere
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 28
Type Pilot Drill Bit

Beschreibung

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Artikelnummern

Artikelnummer B4957.596.119
EAN 3165140045186
UBB 500504942078
UNSPSC 27112826
Hersteller Artikel Nr 2608596119
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.