Trenn- & Schleifmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
1C087298
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
Bosch Winkelschleifer GWS18V-10SC CLICK+GO
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1C087298
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2.8
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
9000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GWS 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1C087298
EAN
3165140960878
UBB
500689204666
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019G340B