text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Winkelschleifer GWS 18V-7 06019H9005


Artikelnummer 4L578771
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GWS 18V-7
Type Angle Grinder

Artikelnummern

Artikelnummer 4L578771
EAN 4059952546155
UBB 500715650437
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019H9005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.