text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Winkelschleifer Cordless GWX 18V-15 C


Artikelnummer 1C671645
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 8
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.3
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 8
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.3
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 11000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummern

Artikelnummer 1C671645
EAN 4059952512044
UBB 500708201180
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019H6401
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.