Trenn- & Schleifmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
1P602639
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
Bosch Winkelschleifer Cordless GWX 18 V-15 SC
Als Favorit hinzufügen
Ausverkauft
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1P602639
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.3
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3400
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.3
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
125
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3400
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1P602639
EAN
3165140964579
UBB
500704841393
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019H6501
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen