Trenn- & Schleifmaschinen
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
0X928874
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
Bosch Winkelschleifer Cordless GWS12 V-76
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0X928874
Nennspannung (V)
12
Breite
88
Höhe
105
Länge (mm)
202
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
0.9
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Breite
88
Höhe
105
Länge (mm)
202
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
0.9
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Max. Scheibendurchmesser (mm)
76
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
19500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
0.7
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
GWS 12V-76
Safety
GWS 12 V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0X928874
EAN
3165140813204
UBB
500700199846
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019F2000