text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Winkelschleifer Cordless GWS 18 V-15 SC


Numéro d'article 0T178825
Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 3400
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Emballé par 1

Spécifications

Nennspannung (V) 18
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.2
Einsetzen des Werkzeugs M14
Max. Scheibendurchmesser (mm) 125
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 3400
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Warennummer 84672959

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T178825
EAN 3165140964548
UBB 500704841138
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H6101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.