text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Artikelnummer 5U368169
Max. Suchtiefe (cm) 20
Geeignet für die Suche nach Holz Ja
Geeignet für die Suche nach Metall Ja
Geeignet für die Suche nach Kunststoff Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Suchtiefe (cm) 20
Geeignet für die Suche nach Holz Ja
Geeignet für die Suche nach Metall Ja
Geeignet für die Suche nach Kunststoff Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung Ja
Max. Erkennungstiefe Holz (mm) 38
Marke Bosch

Beschreibung

Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications, such as Spot View, that makes detection in hard-to-reach locations especially easy. To provide solid evidence, the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation. The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs, prevents damage during drilling, and measures concrete coverage. The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth. Pouch, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA), Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Cable, Hand strap

Artikelnummern

Artikelnummer 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 0601081600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.