text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vorschlaghammer GSH 16-28 E


Artikelnummer B4375.000.010
Breite 255
Spannung (V) 230
Länge (mm) 760
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1750
Gewicht der Maschine (kg) 17.9
Max. Einzelhub-Energie (J) 41
Einsetzen des Werkzeugs Innensechskant 1 1/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 255
Spannung (V) 230
Länge (mm) 760
Nominale Leistungsaufnahme (W) 1750
Gewicht der Maschine (kg) 17.9
Max. Einzelhub-Energie (J) 41
Einsetzen des Werkzeugs Innensechskant 1 1/8 Zoll
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 1300
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 11500
Model GSH 11 E
Type Demolition Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer B4375.000.010
EAN 3165140410274
UBB 500504686642
UNSPSC 27112705
Hersteller Artikel Nr 0611335000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.