Luftschleifer
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
Elektrische werkzeuge
Schruppen und Schleifen
Winkelschleifer
0P404615
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
Bosch Universalschleifwinkel 115mm 18V-75
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0P404615
Nennspannung (V)
18
Breite
146
Höhe
117
Länge (mm)
348
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
115
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
146
Höhe
117
Länge (mm)
348
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Einsetzen des Werkzeugs
M14
Max. Scheibendurchmesser (mm)
115
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
12000-12000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.7
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
UniversalGrind -75
Type
Cordless Angle Grinder
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0P404615
EAN
4053423237214
UBB
500573804829
UNSPSC
27111905
Hersteller Artikel Nr
06033E5000