Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
5K567300
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
Bosch universalimpact klopboorm+wkset 700
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5K567300
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
701
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Spannung (V)
230
Nominale Leistungsaufnahme (W)
701
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Max. Drehmoment (Nm)
1.65
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
14
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
14
Ausgangsleistung (W)
530
Länge des Anschlusskabels (m)
2.5
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
14
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
14
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
45000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
50-3000
Marke
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5K567300
EAN
3165140881555
UBB
500582469630
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
060313100A