text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH UniversalImpact 730 Schlagbohrmaschine


Artikelnummer 4K077634
Breite 66
Höhe 231
Spannung (V) 230
Länge (mm) 277
Nominale Leistungsaufnahme (W) 730
Gewicht der Maschine (kg) 2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 2-13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 66
Höhe 231
Spannung (V) 230
Länge (mm) 277
Nominale Leistungsaufnahme (W) 730
Gewicht der Maschine (kg) 2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 2-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 30
Max. Drehmoment (Nm) 17
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 14
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 14
Ausgangsleistung (W) 530
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 14
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 14
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 48000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 50-3200
Marke Bosch
Model Universalimpact 730
Type Impact Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 4K077634
EAN 4053423237269
UBB 500582092432
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0603313400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.