Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
9G782609
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
Bosch universal impact 730-klopboorm+ac
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9G782609
Breite
66
Höhe
231
Spannung (V)
230
Länge (mm)
277
Nominale Leistungsaufnahme (W)
730
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
66
Höhe
231
Spannung (V)
230
Länge (mm)
277
Nominale Leistungsaufnahme (W)
730
Gewicht der Maschine (kg)
2.1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
12
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Max. Drehmoment (Nm)
17
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
14
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
14
Ausgangsleistung (W)
530
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
14
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
14
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
48000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
50-3200
Marke
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0603313402