text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Trennscheibe I 125 x 1 x 22,23mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Artikelnummer 2P296516
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12.25
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12.25
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Schalenrad Nein
X-Lock-Haltevorrichtung Ja
Marke Bosch
Type Cutting Disc

Beschreibung

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Artikelnummern

Artikelnummer 2P296516
EAN 3165140947527
UBB 500700107021
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 2608619262
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.