text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tauchsägeblatt ACZ 32 AB


The Starlock AIZ 32 AB blade delivers long life when cutting in non-hardened metal. Its robust BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat in hard and abrasive materials. Its tapered-base body reduces jamming while removing material quickly, which minimises wear on the blade. The

Artikelnummer B4985.000.360
Anwendung Sägen
Form Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Sägen
Form Andere
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Länge Sägeblatt (mm) 32
Tiefe der Säge (mm) 50
Sägeblatt-Modell Tauchsägeblatt
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 50
Model ACZ32AB
Type Plunge Blade

Beschreibung

The Starlock AIZ 32 AB blade delivers long life when cutting in non-hardened metal. Its robust BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat in hard and abrasive materials. Its tapered-base body reduces jamming while removing material quickly, which minimises wear on the blade. The AIZ 32 AB has a sturdy mounting system that decreases wobbling to enable controlled cuts due to direct power transmission, which prolongs its use. This product is intended for flush cutting nails and copper pipes and for plunge cutting plasterboard. The Starlock Snap-In mounting system allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Artikelnummern

Artikelnummer B4985.000.360
EAN 3165140545525
UBB 500570632116
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608661688
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.