text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stufenbohrer 4 12MM 6,0MM 66,5MM


Artikelnummer 0Q682558
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Mit Kantenbrecher Nein
Spiralförmige Rille Ja
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 12
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Auswechselbare Zentrierspitze Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Schachts (mm) 6
Mit Kantenbrecher Nein
Spiralförmige Rille Ja
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 12
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Auswechselbare Zentrierspitze Nein
Anzahl der Bohrstufen 9
Hartmetall-Ausführung Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Bull Nose Zentrum Nein
Marke Bosch
Warennummer 82079099
Type Step Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q682558
EAN 3165140107402
UBB 500648457090
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608597525
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.