text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stichsägeblatt T118A 3 Stück


Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Artikelnummer B4955.631.507
Gesamtlänge (mm) 92
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 92
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Zahnabstand (mm) 1.1
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 20
Type Jigsaw Blade

Beschreibung

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Artikelnummern

Artikelnummer B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr 2608631507
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.