text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stichsägeblatt T101BRF 5 Stück


Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 101 BRF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hartholz, Platten, Laminate und beschichtete Platten von 3 bis 30 mm Stärke, für Küchenarbeitsplatten kleiner als 45 mm Stärke, saubere Oberfläche, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Artikelnummer B4955.634.235
Gesamtlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Keramik Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 100
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Zahnabstand (mm) 2.5
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 33
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Beschreibung

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Artikelnummern

Artikelnummer B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr 2608634235
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.