Staub & Lüftung
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
Elektrische werkzeuge
Staub & Lüftung
8X391848
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
Bosch Staubsauger 06019C3600
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8X391848
Breite
590
Höhe
365
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
12.4
Max. Unterdruck (mbar)
254
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s)
74
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
590
Höhe
365
Fassungsvermögen des Behälters (l)
35
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Gewicht der Maschine (kg)
12.4
Max. Unterdruck (mbar)
254
Luftmenge pro Absaugmotor (l/s)
74
Länge Saugschlauch (m)
5
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69
H
Mit automatischer Filterabreinigung
Ja
Marke
Bosch
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (NL & LUX)
Type
Vacuum Cleaner
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8X391848
EAN
4059952564494
UBB
500717756422
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019C3600