Bohrschrauber
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
1X709615
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
Bosch Schrauber GSR 12V-15 FC
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1X709615
Nennspannung (V)
12
Höhe
178
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
0.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Höhe
178
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
0.8
Spannweite des Bohrfutters (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Max. Drehmoment (Nm)
30
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
30
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
1300
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Warennummer
84672920
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1X709615
EAN
3165140847322
UBB
500652013656
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019F6000
Herunterladen PDF
Drucken
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen