Schneidwerkzeuge
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Schneidwerkzeuge
B4065.001.007
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
Bosch Schnurlose Profi-Schere GSC 10,8 V-LI SOLO
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Artikelnummer
B4065.001.007
Nennspannung (V)
12
Breite
60
Höhe
131
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3600
Länge (mm)
256
Kleinster Radius (mm)
15
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Breite
60
Höhe
131
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3600
Länge (mm)
256
Kleinster Radius (mm)
15
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.3
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
0.8
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
0.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.6
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
1760
Type
Cordless Shear
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4065.001.007
EAN
3165140577298
UBB
500613325298
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
0601926105