text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schleifdisk INOX 76X4X10MM


The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, i

Artikelnummer 2L653094
Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20.1
Durchmesser der Scheibe (mm) 76
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 4
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 20.1
Durchmesser der Scheibe (mm) 76
Geeignet für Nassbetrieb Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 10
Schalenrad Nein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Marke Bosch
Type Grinding Disc

Beschreibung

The Expert for Inox Grinding Disc provides an impressive lifetime on Inox with maximum safety. Its premium aluminium oxide abrasive grain, selected functional fillers and additives in a modern phenol resin bond matrix are particularly suited for Inox applications. The grinding disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Furthermore, its precision-manufactured fibreglass fabric ensures especially high disc stability and maximum work safety. It is intended for grinding Inox.

Artikelnummern

Artikelnummer 2L653094
EAN 3165140913775
UBB 500673242805
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608601705
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.