text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schlagschrauber GDR 18 V-160


Artikelnummer 6D892411
Nennspannung (V) 18
Höhe 234
Länge (mm) 153
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Max. Drehmoment (Nm) 160
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min) 3600
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Höhe 234
Länge (mm) 153
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Max. Drehmoment (Nm) 160
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min) 3600
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 2800
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.02
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Artikelnummern

Artikelnummer 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019G5100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.