Drehschlagschrauber
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
5I721265
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
Bosch Schlagschrauber GDR 18 V-160
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
5I721265
Nennspannung (V)
18
Höhe
234
Länge (mm)
153
Max. Drehmoment (Nm)
160
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min)
3600
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
2800
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Höhe
234
Länge (mm)
153
Max. Drehmoment (Nm)
160
Einsetzen des Werkzeugs
1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min)
3600
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
2800
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.02
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Warennummer
84672920
Model
GDR 18V-160
Type
Cordless Impact Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5I721265
EAN
3165140921022
UBB
500679474295
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06019G5104