text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagmaschinen DUWSTOK 3,6 V 1,5 AH


Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Telescopic handle (F 016 800 329),Charger,Carton

Artikelnummer 4Z310706
Nennspannung (V) 3.6
Kapazität der Batterien (Ah) 1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.5
Abstand der Messer (mm) 8
Marke Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 3.6
Kapazität der Batterien (Ah) 1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.5
Abstand der Messer (mm) 8
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model Isio
Type Cordless Hedge Trimmer

Beschreibung

Cordless shrub and grass shear set Isio,The essential gardening companion,Compact hand-held tool perfect for shaping bushes and shrubs,Lightweight and ergonomic design for comfort and effortless cutting,Durable 3.6 V Li-ion battery always ready to use for up to 50-minutes runtime,Powerful drive and Anti-Blocking System for extra cutting power and virtually no stalling,Multi-Click edging shear blade 8 cm (F 016 800 326),Telescopic handle (F 016 800 329),Charger,Carton

Artikelnummern

Artikelnummer 4Z310706
EAN 3165140630696
UBB 500582282686
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 0600833109
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.