Food & Dairy machine building
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
Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
1W574161
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
BOSCH Schlagmaschinen 4AH GCY 42 L-BOXX
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1W574161
Nennspannung (V)
18
Breite
77
Höhe
210
Länge (mm)
175
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
77
Höhe
210
Länge (mm)
175
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
13
Drehmomenteinstellung (Nm)
36-64
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
29500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
4
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1W574161
EAN
4059952617343
UBB
500581242368
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
06019K6105