text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagmaschinen 3,6V


Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window en

Artikelnummer 5A867410
Nennspannung (V) 3.6
Breite 294
Höhe 261
Länge (mm) 103
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 3.6
Breite 294
Höhe 261
Länge (mm) 103
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.5
Max. Drehmoment (Nm) 4.5
Drehmomenteinstellung (Nm) 3.5-4.5
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 5-5
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 210-210
Schraubendreher für Trockenbau Nein
Geeignet für Spiralschrauben Nein
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Beschreibung

Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window enables individual bits to be selected quickly and easily,No memory effect, no self-discharge: always ready for use thanks to lithium-ion technology,Durable: up to 90 screws with one battery charge,Compact design for the best handling and control during use,PowerLight – your workpiece is always well lit and clearly visible thanks to the built-in LED,Forward/reverse indicator and charge level indicator via LED,Automatic spindle lock for manual tightening or loosening of screws,Softgrip for a better and comfortable hold,Micro USB Cable (1 607 000 CG9),12 standard screwdriver bits,Power supply unit,Carrying Case

Artikelnummern

Artikelnummer 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 0603977005
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.