text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagmaschinen 18V-450 HC 2X 5,0 AH


Artikelnummer 7J506820
Nennspannung (V) 18
Breite 360
Höhe 155
Länge (mm) 440
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Max. Drehmoment (Nm) 450
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 360
Höhe 155
Länge (mm) 440
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Max. Drehmoment (Nm) 450
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 10-20
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0-2300
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 7J506820
EAN 4059952568140
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 06019K4103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.