Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
4D912274
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
BOSCH Schlagmaschinen 18V-40,2ACCU
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4D912274
Nennspannung (V)
18
Breite
57
Höhe
216
Länge (mm)
195
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13-13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
57
Höhe
216
Länge (mm)
195
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1.4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Max. Drehmoment (Nm)
40
Drehmomenteinstellung (Nm)
20-40
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-430
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-1630
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
EasyImpact 18V-40
Type
Cordless Hammer Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4D912274
EAN
4053423232608
UBB
500582033865
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
06039D8108