Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
9I682139
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
BOSCH Schlagbohrmaschinen 4AH GCY 42 L-BOXX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9I682139
Nennspannung (V)
18
Breite
77
Höhe
210
Länge (mm)
163
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
77
Höhe
210
Länge (mm)
163
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Spannweite des Bohrfutters (mm)
1.5-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
68
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
68
Max. Drehmoment (Nm)
64
Qualität der Batterie
Lithium-ions
Drehmomenteinstellung (Nm)
36-64
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-630
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-2100
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Type
Drill Driver
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9I682139
EAN
4059952617244
UBB
500583859367
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
06019K6005