text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagbohrmaschinen 1ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Artikelnummer 7Y860304
Nennspannung (V) 12
Breite 209
Höhe 64
Länge (mm) 232
Kapazität der Batterien (Ah) 1.5
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Breite 209
Höhe 64
Länge (mm) 232
Kapazität der Batterien (Ah) 1.5
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10-10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 8
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 20
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 20
Max. Drehmoment (Nm) 30
Drehmomenteinstellung (Nm) 18-30
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0-400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0-1500
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Beschreibung

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Double screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Artikelnummern

Artikelnummer 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 06039D3006
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.