Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
5S066343
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
BOSCH Schlagbohrmaschinen 18V-70
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5S066343
Nennspannung (V)
18
Breite
80
Höhe
195
Hub (mm)
20
Länge (mm)
235
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Schnitttiefe in Holz (mm)
70
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
80
Höhe
195
Hub (mm)
20
Länge (mm)
235
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Schnitttiefe in Holz (mm)
70
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
0-2600
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
15
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
6
Schwenkbereich (°)
45-45
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
EasySaw 70
Type
Cordless Jigsaw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5S066343
EAN
4053423236347
UBB
500582574322
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
0603012002