text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagbohrmaschinen 18V-52-13 BT


Artikelnummer 5K330739
Nennspannung (V) 18
Breite 154
Höhe 180
Länge (mm) 955
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.4
Abstand der Messer (mm) 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 154
Höhe 180
Länge (mm) 955
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2.4
Abstand der Messer (mm) 15
Schnittzahl im Leerlauf (1/min) 2400
Nutzbare Messerlänge (mm) 520
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model EasyHedgeCut 52-13
Type Cordless Hedge Trimmer

Artikelnummern

Artikelnummer 5K330739
EAN 4059952655048
UBB 500582433669
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 0600849M00
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.