text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Schlagbohrmaschinen 06039E2104


Artikelnummer 2B659237
Nennspannung (V) 18
Breite 62
Höhe 239
Länge (mm) 203
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Max. Drehmoment (Nm) 82
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 62
Höhe 239
Länge (mm) 203
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 2
Max. Drehmoment (Nm) 82
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Schläge (1/min) 29250
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 10-10
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 0-1950
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.9
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model AdvancedImpact 18V-80
Type Cordless Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 2B659237
EAN 4053423239881
UBB 500729656636
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06039E2104
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.