text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schlagbohrmaschine GSB 12 V-15


Artikelnummer 7X848350
Nennspannung (V) 12
Höhe 182
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Höhe 182
Kapazität der Batterien (Ah) 2
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1
Spannweite des Bohrfutters (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 19
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 19
Max. Drehmoment (Nm) 30
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 10
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 10
Drehmomenteinstellung (Nm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 19500
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 380
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1300
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 7X848350
EAN 3165140727518
UBB 500681359666
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019B6906
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.