text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schlagbohrmaschine 060117B401


Numéro d'article 6C905493
Breite 90
Höhe 214
Spannung (V) 230
Länge (mm) 336
Nominale Leistungsaufnahme (W) 850
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Breite 90
Höhe 214
Spannung (V) 230
Länge (mm) 336
Nominale Leistungsaufnahme (W) 850
Gewicht der Maschine (kg) 2.6
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 25
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Max. Drehmoment (Nm) 36
Einsetzen des Werkzeugs Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm) 18
Ausgangsleistung (W) 430
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm) 15
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 51000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 1000
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 3000
Marke Bosch
Warennummer 84672199
Model GSB 20-2
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C905493
EAN 3165140969178
UBB 500700459893
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060117B401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.