text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Schlagbohrer 25 X 450 MM

Beschreibung

Hammerbohrer SDS-plus-7, Speed X, Durchmesser: 25 mm, Arbeitslänge: 400 mm, Gesamtlänge: 450 mm, geeignet für Beton und armierten Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-max-Aufnahme, wiederverschließbare Handwerkerverpackung, activeteq: aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit, Verschleiß-Indikator: die Sichtbarkeit des Verschleiß-Indikators gibt eine Orientierung hinsichtlich der Toleranz, um Dübel setzen zu können, 4-Schneider, äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt, 2 und 2-Spiral-Design: vibrationsoptimiertes Spiral-Design für beste Kraftübertragung und Geschwindigkeit

Artikelnummern

Artikelnummer B4988.250.450
EAN 3165140564502
UBB 500577128589
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2608586726
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.