text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Randfräser 8X12,7X40X84


The Expert for Wood Laminate Flush Trim Bit is designed for a long lifetime of heavy everyday use in delivering splinter-free cuts when flush trimming. The bit is manufactured in-house using unique Microteq carbide for high durability and performance in wooden applications. It also features a Proteqtion coating that protects it from friction, rust and p

Artikelnummer 1R634053
Gesamtlänge (mm) 83.9
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 40
Geeignet für Kunststoff Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 83.9
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 40
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Massivholz Ja
Durchmesser Fräser (mm) 12.7
Marke Bosch
Type Edge Router Bit

Beschreibung

The Expert for Wood Laminate Flush Trim Bit is designed for a long lifetime of heavy everyday use in delivering splinter-free cuts when flush trimming. The bit is manufactured in-house using unique Microteq carbide for high durability and performance in wooden applications. It also features a Proteqtion coating that protects it from friction, rust and pitch build-up, which extends the bit's superior cutting lifetime. It is intended for flush trimming laminated and protruding material such as laminated or veneered panels in soft and hard solid wood and wooden composites as well as special materials like solid surface. The bit is also ideal for working with templates. The ball bearing allows for easy guiding directly on the workpiece without a side fence.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R634053
EAN 3165140802307
UBB 500648505765
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608629383
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.